Most bought products
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
Gestão da bateria
Baterias
C7540.004.450
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
VART PILHA ELECTR. CR2450
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
C7540.004.450
Tensão nominal (V)
3
Desenho
Lithium
Peso
6.2
Indicação do tamanho
Célula botão
Capacidade (mAh)
570
Diâmetro
24.5
Indicação IEC
CR 2450
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
3
Desenho
Lithium
Peso
6.2
Indicação do tamanho
Célula botão
Capacidade (mAh)
570
Diâmetro
24.5
Indicação IEC
CR 2450
Adequado para aplicações EX
Não
Altura incluindo o poste (mm)
5
Número de células
1
Marca
Varta
Peso por peça (g)
8
Type
Lithium Button Cell Battery
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
C7540.004.450
EAN
4008496270972
UBB
500502931461
UNSPSC
26111702
Artigo do fabricante nr
6450101401
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar