My Favorites
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
Maquinação
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
Gestão da bateria
Baterias
C7540.006.025
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
VART PILHA ELECTR. CR20253V
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
C7540.006.025
Tensão nominal (V)
3
Desenho
Lithium
Indicação do tamanho
Célula botão
Capacidade (mAh)
170
Diâmetro
20
Indicação IEC
CR 2025
Adequado para aplicações EX
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
3
Desenho
Lithium
Indicação do tamanho
Célula botão
Capacidade (mAh)
170
Diâmetro
20
Indicação IEC
CR 2025
Adequado para aplicações EX
Não
Altura incluindo o poste (mm)
2.5
Número de células
1
Marca
Varta
Peso por peça (g)
4
Código pautal
85061098
Type
Lithium Button Cell Battery
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
C7540.006.025
EAN
4008496276875
UBB
500504017640
UNSPSC
26111702
Artigo do fabricante nr
6025101401
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar