My Favorites
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
Gestão da bateria
Baterias
C7501.101.408
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
VART PILHA ALCALINA A8PCMEGAPACKLR6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
C7501.101.408
Tensão nominal (V)
1.5
Desenho
Manganês alcalino
Peso
23.8
Indicação do tamanho
Mignon
Capacidade (mAh)
2950
Diâmetro
14.5
Indicação IEC
LR 6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
1.5
Desenho
Manganês alcalino
Peso
23.8
Indicação do tamanho
Mignon
Capacidade (mAh)
2950
Diâmetro
14.5
Indicação IEC
LR 6
Outras indicações
AA/AM 3
Adequado para aplicações EX
Não
Altura incluindo o poste (mm)
50.5
Número de células
8
Marca
Varta
Peso por peça (g)
184
Código pautal
85061011
Model
LONGLIFE POWER
Type
Alkaline Battery
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
C7501.101.408
EAN
4008496559787
UBB
203786021535
UNSPSC
26111702
Artigo do fabricante nr
4906121418
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar