text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado DIN 976-1A Aço inoxidável (Inox) D6 (1.4462) 1 metro M24


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 80
Material Aço inoxidável
Material técnico D6 (1.4462)
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M24
Marca Fabory
Classe 80
Material Aço inoxidável
Material técnico D6 (1.4462)
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 300
Info 1 metro
Código pautal 7318153590

Dimensões

d-D M24
P 3

Padrões

DIN 976-1A
NF E25-136

Números do artigo

Referência 52070.240.001
EAN 8715492002563
UBB 500695116862
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.