text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ponteira combinada HSS-G 8X32


Os machos combinados foram concebidos para roesquear com furadeira com acumulador e furadeiras manuais com trabalho à direita e à esquerda. A sua área de operação situa-se no processamento, de aço, metais não ferroso e plásticos até 600 N/mm² resistência de tração). Furos passantes são feitos até uma profundidade máxima de rosca 1 x D. São particularmente úteis para trabalhos de montagem e pequenas séries. Tenha cuidado para que a ferramenta e o centro do furo estejam exatamente alinhados e utilizando óleo de, corte apropriado.

Referência 0Z036126
Desenho Macho de máquina
Comprimento total (mm) 39
Tipo de rosca UNC
Tamanho da rosca 8
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento total (mm) 39
Tipo de rosca UNC
Tamanho da rosca 8
Material de corte Outro
Rosca por polegada 32
Marca Völkel
Type Combined Bit

Números do artigo

Referência 0Z036126
EAN 4022835672838
UBB 500512712083
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 67283
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.