text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos S HSS-G M 5


Os machos com amarre hexagonal de 1/4" foram designados, para rosqueamento utilizando parafusadeiras e furadeiras, elétricas com rotação a direita e esquerda., Porém eles sou também apropriados para utilização manual, o em furadeiras de bancada. Sua parafusadeira elétrica deve, ter uma realização de um mínimo de 7,5 Volts. Certifique-se, que a ferramenta eixo do furo estejam perfeitamente alinhados, e utilize um òleo de corte adequado.

Referência F1445.050.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 15
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 15
Rosca de passo (mm) 0.8
Material de corte Outro
Marca Völkel
Peso por peça (g) 6
Type Double Ended Tap

Números do artigo

Referência F1445.050.001
EAN 4022835670346
UBB 240202347128
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 67034
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.