text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos S HSS-G M 3


Referência F1445.030.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 33
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Rosca de passo (mm) 0.5
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 33
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Rosca de passo (mm) 0.5
Material de corte Outro
Marca Völkel
Peso por peça (g) 5
Código pautal 82074010
Type Double Ended Tap

Números do artigo

Referência F1445.030.001
EAN 4022835670261
UBB 240202346963
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 67026
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.