Machos
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
Roscar
Machos
4C225392
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
Völkel Machos HexTap HSS-G 4X0.5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4C225392
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
35
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
35
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
Outro
Rosca esquerda
Sim
Marca
Völkel
Type
Double Ended Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4C225392
EAN
4022835677031
UBB
500512913541
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
67703