text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G W 5/16


Referência 6L639028
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6.1
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 30
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6.1
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 30
Material de corte Outro
Rosca por polegada 18
Chave quadrada (mm) 5
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 6L639028
UBB 500691389513
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 94416-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.