Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
5U136331
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
Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G W 3/16
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5U136331
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
60
Diâmetro do eixo (mm)
5.5
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
60
Diâmetro do eixo (mm)
5.5
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
24
Chave quadrada (mm)
4.5
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5U136331
UBB
500691387798
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
94410-1