Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
8M040838
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
Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G UNF 1/2
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
8M040838
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
42
Comprimento total (mm)
85
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
42
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
42
Comprimento total (mm)
85
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
42
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
20
Chave quadrada (mm)
7
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8M040838
UBB
500691365596
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
93468-1