text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G UNF 1/2


Referência 2S827250
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 42
Comprimento total (mm) 85
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 42
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 42
Comprimento total (mm) 85
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 42
Material de corte Outro
Rosca por polegada 20
Chave quadrada (mm) 7
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 2S827250
UBB 500691365919
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 93468-3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.