text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G UNC 5/8


Referência 3B079011
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 45
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 45
Material de corte Outro
Rosca por polegada 11
Chave quadrada (mm) 9
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 3B079011
UBB 500691358583
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 93420-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.