Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
1S956735
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
Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G UNC 3/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1S956735
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
35
Comprimento total (mm)
75
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
35
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
35
Comprimento total (mm)
75
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
35
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
16
Chave quadrada (mm)
5.5
Tamanho da rosca (polegadas)
3/8 polegadas
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1S956735
UBB
500691356355
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
93416-3