text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G UNC 3/8


Referência 0L659296
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 35
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 35
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 35
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 35
Material de corte Outro
Rosca por polegada 16
Chave quadrada (mm) 5.5
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 0L659296
UBB 500691355936
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 93416-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.