text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G UNC 3/4


Referência 4B416117
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 105
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 50
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 105
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 50
Material de corte Outro
Rosca por polegada 10
Chave quadrada (mm) 11
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 4B416117
UBB 500691359169
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 93422-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.