Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
9I907565
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
Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G UNC 1/4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9I907565
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
62
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
24
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
62
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
24
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
20
Chave quadrada (mm)
4.5
Tamanho da rosca (polegadas)
1/4 polegada
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9I907565
UBB
500691354780
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
93414-3