text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G PF 3/8


Referência 7H386791
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca BSPF
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca BSPF
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte Outro
Rosca por polegada 19
Chave quadrada (mm) 11
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 7H386791
UBB 500691408743
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 96418-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.