Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
9J985337
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
Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G PF 1/2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9J985337
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
35
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
BSPF
Comprimento de corte (mm)
35
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
35
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
BSPF
Comprimento de corte (mm)
35
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
14
Chave quadrada (mm)
14
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9J985337
UBB
500691409576
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
96422-3