Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
4O526614
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
Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G PF 1.1/2
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
4O526614
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
38
Tipo de rosca
BSPF
Comprimento de corte (mm)
45
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
38
Tipo de rosca
BSPF
Comprimento de corte (mm)
45
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
11
Chave quadrada (mm)
29
Tamanho da rosca (polegadas)
1 1/2 polegada
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4O526614
UBB
500691411796
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
96454-1