text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G NPT 1/4


Referência 8P429905
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 62
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 62
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte Outro
Rosca por polegada 18
Chave quadrada (mm) 9
Tamanho da rosca (polegadas) 1/4 polegada
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Hand Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 8P429905
EAN 4022835984146
UBB 500691424583
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 98414
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.