Machos manuais
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
Maquinação
Roscar
Machos manuais
7K440694
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
Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G NPT 1/2
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7K440694
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
35
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
35
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
35
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
35
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
14
Chave quadrada (mm)
14
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7K440694
EAN
4022835984221
UBB
500691425168
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
98422