Machos manuais
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos manuais
1J489787
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
Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G M6X0.75
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1J489787
D (mm)
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
62
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
D (mm)
MF16
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
62
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Rosca de passo (mm)
0.75
Material de corte
Outro
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1J489787
UBB
500691273766
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90440-1