text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G M5X0,8


Referência 9V320450
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 0.8
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 4.5
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 9V320450
UBB 500691271786
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90430-3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.