text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G M4X0,7


Referência 8D017354
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 52
Diâmetro do eixo (mm) 5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Rosca de passo (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 52
Diâmetro do eixo (mm) 5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Rosca de passo (mm) 0.7
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 4
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 8D017354
UBB 500691270952
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90426-3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.