Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
5Q267778
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
Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G M4X0,7
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5Q267778
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Rosca de passo (mm)
0.7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Rosca de passo (mm)
0.7
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
4
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5Q267778
UBB
500691270796
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90426-2