Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
1Y325897
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
Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G M3X0,5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1Y325897
D (mm)
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
46
Diâmetro do eixo (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
18
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
D (mm)
M28
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
46
Diâmetro do eixo (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
18
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
3.2
Marca
Völkel
Código do produto
8207401000
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Y325897
UBB
500691269152
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90422-2