Machos manuais
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos manuais
6K307489
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
Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G M30X1,5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6K307489
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
105
Diâmetro do eixo (mm)
23
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
45
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
105
Diâmetro do eixo (mm)
23
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
45
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
17
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6K307489
UBB
500691339948
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
91409-1