Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
3E733417
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
Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G M2X0,4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3E733417
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
42
Diâmetro do eixo (mm)
3
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
15
Rosca de passo (mm)
0.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
42
Diâmetro do eixo (mm)
3
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
15
Rosca de passo (mm)
0.4
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
2.5
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3E733417
UBB
500691266182
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90414-3