text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G M20X1,5


Referência 1F026761
D (mm)
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 15
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 45
Embalado por 1

Especificações

D (mm) M36
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 15
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 45
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte Outro
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 1F026761
UBB 500691292576
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90486-3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.