text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G M20X1,5


Referência 2F481627
D (mm)
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 15
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 45
Embalado por 1

Especificações

D (mm) M6 -M12
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 15
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 45
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte Outro
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 2F481627
UBB 500691292162
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90486-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.