Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
1R677025
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
Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G M20X1,0
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1R677025
D (mm)
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
15
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
D (mm)
M52
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
15
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
Outro
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1R677025
UBB
500691293319
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90488-3