text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G M18X1,5


Numéro d'article 1Z042556
D (mm)
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 45
Emballé par 1

Spécifications

D (mm) M14
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 45
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte Outro
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z042556
UBB 500691290182
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 90480-3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.