Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
3L169875
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
Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G M12X1,5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3L169875
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
82
Diâmetro do eixo (mm)
8.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
38
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
82
Diâmetro do eixo (mm)
8.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
38
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
Outro
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3L169875
UBB
500691281355
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90462-3