text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G M12X1,25


Referência 0N330348
D (mm)
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 38
Comprimento total (mm) 82
Diâmetro do eixo (mm) 8.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 38
Embalado por 1

Especificações

D (mm) MF20
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 38
Comprimento total (mm) 82
Diâmetro do eixo (mm) 8.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 38
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte Outro
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 0N330348
UBB 500691281926
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90463-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.