Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
9N737023
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
Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G M12X1,0
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9N737023
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
8.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
8.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
Outro
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9N737023
UBB
500691282593
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90464-1