Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
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
Machos manuais
Todas as categorias
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Veiligheidsproducten
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos manuais
3Q275104
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
Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G M12X1,0
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3Q275104
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
8.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
8.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
8
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3Q275104
UBB
500691282759
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90464-2