text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G M10X1,0


Referência 2C167072
D (mm)
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Embalado por 1

Especificações

D (mm) M6
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte Outro
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 2C167072
UBB 500691279391
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90456-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.