text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual ISO 529 HSS-G 6 C


Referência 0K783811
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 9.5
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 2.8
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 9.5
Tamanho da rosca 6
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 9.5
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 2.8
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 9.5
Tamanho da rosca 6
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 2.24
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 0K783811
EAN 8715494565547
UBB 500513045871
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 89406-3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.