text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual ISO 529 HSS-G 3 C


Referência 3V372031
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 53
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 13
Tamanho da rosca 3
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 53
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 13
Tamanho da rosca 3
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 3.55
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 3V372031
EAN 8715494565455
UBB 500513045533
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 89403-3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.