Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
1Q148880
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
Völkel Macho manual HSS-G 20X4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1Q148880
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
55
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
55
Rosca de passo (mm)
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
55
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
55
Rosca de passo (mm)
4
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
11
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Q148880
EAN
8715494576444
UBB
500513044544
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
25136-3