Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
6G432362
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
Völkel Macho manual DIN 5157 HSS-G 1.IN.X11
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6G432362
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
25
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
25
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
25
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
25
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
11
Chave quadrada (mm)
20
Tamanho da rosca (polegadas)
1 polegada
Marca
Völkel
Código do produto
8207401000
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6G432362
EAN
8715494576178
UBB
500512962704
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
25326-1