text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 M8


Referência 2G439174
D (mm)
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Embalado por 1

Especificações

D (mm) M8
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Type Taper Hand Tap

Números do artigo

Referência 2G439174
UBB 500690938260
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 29042-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.