Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
8W014276
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
Völkel Macho manual DIN 352 M6
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8W014276
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
19
Rosca de passo (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
19
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
4.9
Marca
Völkel
Type
Finisher Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8W014276
UBB
500690937841
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
29038-3