text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 M5


Referência 4K036889
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 16
Rosca de passo (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 16
Rosca de passo (mm) 0.8
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Finisher Hand Tap

Números do artigo

Referência 4K036889
UBB 500690937015
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 29034-3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.