text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 M3


Referência 0V205753
D (mm)
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 40
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Embalado por 1

Especificações

D (mm) M27
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 40
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Rosca de passo (mm) 0.5
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 2.7
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 0V205753
UBB 500690935456
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 29026-3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.