text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 M22


Referência 5R879064
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 40
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 40
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 14.5
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 5R879064
UBB 500690944284
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 29070-3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.