text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 M20


Referência 7N800946
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 40
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 40
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 12
Marca Völkel

Números do artigo

Referência 7N800946
UBB 500690943450
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 29066-3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.