Machos manuais
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos manuais
2X250337
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
Völkel Macho manual DIN 352 M12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2X250337
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
75
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
1.75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
75
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
1.75
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
7
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Medium Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2X250337
UBB
500690940225
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
29050-3