text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 M12


Referência 0B252406
D (mm)
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 29
Embalado por 1

Especificações

D (mm) M14
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 29
Rosca de passo (mm) 1.75
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 7
Marca Völkel
Type Intermediate Hand Tap

Números do artigo

Referência 0B252406
UBB 500690940068
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 29050-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.